ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ネット什器
ネット用棚カゴ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72952444
品番
2529-236
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ネットに取付可能な網かご。
材質
スチール/粉体塗装
耐荷重(kg)
5
寸法(Φmm)
ネット径:外枠5、ネット部分3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54×20×10
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
53×19×9.2