ネット用網棚 白

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72952487 品番2528-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

商品が落ちにくいネット用網棚。
サイドネットなど奥行きを出したくない場所にはD10cmがオススメです。

材質スチール/粉体塗装 径(Φmm)ネット径:外枠5、内3 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×10×5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×9×4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする