ネット用網棚 白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72952505 品番 2528-410
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

商品が落ちにくいネット用網棚。
サイドネットなど奥行きを出したくない場所にはD10cmがオススメです。

材質スチール/粉体塗装 径(Φmm)ネット径:外枠5、内3 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×20×5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×9×4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする