ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ネット什器
ネット用網棚 白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72952514
品番
2528-415
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
商品が落ちにくいネット用網棚。
サイドネットなど奥行きを出したくない場所にはD10cmがオススメです。
材質
スチール/粉体塗装
径(Φmm)
ネット径:外枠5、内3
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54×20×5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
53×19×4.2