SLASH(シンメン)
アイスフィールドライTシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ブラック
ネイビー
ブラック
ホワイト
スクイーズシルバー
スクイーズブラック
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
72952839
品番
0253
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
吸汗速乾、放湿性、接触冷感に優れる二重網素材。ドライタッチ素材と消臭テープ仕様で不快感を軽減。ジャストサイズなポケットを胸と左袖に配置
材質
接触冷感(裏ナイロン、Q-max0.125) 吸汗速乾 ストレッチ(伸長率40%超) UVカット(UPF20) 消臭テープ)
色
ブラック
サイズ
5L
胸囲(cm)
134
混率(%)
ポリエステル:55 ナイロン:45
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
78
色番
6