ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの オフィスインテリア
ストア・エキスプレスの ハンガー
ストア・エキスプレスの トップス用ハンガー
木製ハンガー ナチュラル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
72952907
品番
6533-13104
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
浅く角度がついているため、掛けた服に立体感が出ます。
材質
木、金属部:スチール/クロームメッキ
形状
屈折型
幅(cm)
38
厚さ(cm)
1.2(肩)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。