木製ハンガー ナチュラル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(60本) 注文コード 72952934 品番 6533-63106
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

浅く角度がついているため、掛けた服に立体感が出ます。

材質木、金属部:スチール/クロームメッキ 形状屈折型 幅(cm)42 厚さ(cm)1.2(肩)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥618 / 税込 ¥680
北海道地方数量1につき ¥1,012 / 税込 ¥1,113
沖縄地方数量1につき ¥1,573 / 税込 ¥1,730
離島数量1につき ¥1,573 / 税込 ¥1,730

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする