曜日別特売
0253 アイスフィールドライTシャツ SLASH(シンメン) 72952988

0253 アイスフィールドライTシャツ SLASH(シンメン) 72952988
0253 アイスフィールドライTシャツ SLASH(シンメン) 72952988
0253 アイスフィールドライTシャツ SLASH(シンメン) 72952988

アイスフィールドライTシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
スクイーズブラック
内容量1着注文コード72952988品番0253
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

吸汗速乾、放湿性、接触冷感に優れる二重網素材。ドライタッチ素材と消臭テープ仕様で不快感を軽減。ジャストサイズなポケットを胸と左袖に配置

材質接触冷感(裏ナイロン、Q-max0.125) 吸汗速乾 ストレッチ(伸長率40%超) UVカット(UPF20) 消臭テープ)スクイーズブラックサイズM胸囲(cm)100混率(%)ポリエステル:55 ナイロン:45肩幅(cm)44袖丈(cm)21着丈(cm)68色番86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする