タフメッシュワークポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ3L 注文コード72953085 品番0261
参考基準価格(税別)¥5,050 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は色・サイズなど26種類から選べます 他の種類を見る

通気性に優れた透け感皆無のダブルフェイスメッシュ。耐久性と形態安定感に優れるヘビーウェイトストレッチ。ワークシーンでの実用性を高める立衿・肩刺子仕様

ネイビー サイズ3L 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル:100 肩幅(cm)50 袖丈(cm)25 着丈(cm)73 色番5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする