SLASH(シンメン)
SLASH(シンメン)の 空調・水冷ウェア
SLASH(シンメン)の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
ペンタネックアイスベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
F
注文コード
72953311
品番
055
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮性抜群でジャストサイズで体にナチュラルフィット。フィット感をさらに高めるフロントアジャスター。ダイレクトに冷感を感じるネックアイス仕様。
材質
4WAYストレッチ(伸長率40%超)
色
ブラック
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル:90 ポリウレタン:10
色番
6