浴室鏡・ガラス、いつも視界クリア!
浴室鏡やガラスの水アカ・ウロコ・油膜汚れをスッキリ除去する「キイロビン ストロング 浴室鏡クリーナー」と、入浴時の浴室鏡のくもりを防ぎ、水アカや石けんカス汚れのこびりつきを抑える「キイロビン ストロングくもり止めコーティング」が入った、浴室鏡のお手入れセットです。
プロ仕様の酸性クリーナーで鏡表面の汚れを一掃した後にくもり止めコーティングを施工することで、コーティング効果が長続きし、クリアな視界と鏡のキレイな状態を維持します。
【特長 1】浴室鏡クリーナー:20g、くもり止めコーティング:20ml入り
【付属品】専用フェルト付きペフ×2・取扱説明書