ご家庭の窓・ガラスの汚れを拭きスジ残さずスッキリ除去!
ガラスの汚れをスパッと落とし、拭きスジを残さずクリアに仕上げる窓・ガラス用ウェットクロスです。
不純物を取り除いた純水を使用し、サッと拭くだけで拭きスジが残りにくく、すっきりクリアにします。
白残りしやすい界面活性剤は使用せず、透明感のあるガラスに仕上がります。窓ガラスに付着した手アカ・ホコリ・お子様やペットのよだれ汚れに浸透する洗浄成分と、汚れをかき取りしっかり吸着するマイクロファイバー100%クロスの相乗効果で、ガンコな汚れもスッキリ除去。透明感のある、気持ちのいいきれいなガラスに仕上がります。
【特長 1】シートサイズ: 約200mm×300mm
【特長 2】イヤなニオイが残らない