曜日別特売
AC2094 AC2094 エアークラフト ACベスト(サイドファン仕様) バートル 72953767

AC2094 エアークラフト ACベスト(サイドファン仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
色ストームグレー
内容量1枚注文コード72953767品番AC2094
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ワークギアの装着への順応性をもたらすハイバックファン取付設計モデル(HBシリーズ)。軽量・撥水性に加え、アルミコーティング加工による遮熱性(-8℃)とUVカット(UPF50+)を備えたマイクロソフトシェル素材を採用。背ヨークに保冷剤を収納できる通気エアダクトポケット、着脱可能なヘルメット収納フードを装備。フックハンガー取付ベルト&背ランヤードホールでフルハーネスに完全対応。バッテリー収納ポケット(右・ファスナー止め、コードホール付)を備え、男女兼用(ユニセックス)で着用可能。

用途
AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いください
色
ストームグレー
サイズ
L
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
68
バスト(cm)
118
グリーンマーク
認定
注意
※ファン・バッテリー(エアークラフトデバイス)は別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする