木製フィッティングルーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72954009 品番2284-1125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

よりシンプルさを追求し、どんな売場にも溶け込むデザイン。
天井板は付いていません。

用途
鏡・1点掛けフック・15W相当LED(背面下側中央より約1.7mコードが出ます。)・カーテンレール・アジャスター付き
カーペット防炎・抗菌加工(防炎ラベル付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)87×90×210(ステージ:82×82.5×8) 質量(kg)74 材質木/強化コート紙貼り 付属品鏡×1枚・1点掛けフック×2個・15W相当LED・カーテンレール 厚さ(mm)(鏡)5 寸法(幅W×高さH)(cm)(鏡面)50×120 仕様カーペット防炎・抗菌加工(防炎ラベル付き) 色(柄)ラスティック柄
注意
※【ご注意ください】太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険性があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
※【配送・お届けについて】トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様2名以上に荷下ろしをお手伝いいただきます。ご注文時に、詳細を確認させていただきます。
※お届け時間のご指定、土日祝日の配達は承れません。個人名・個人宅への配達は不可です。サプライヤー企業より事前確認の連絡を入れさせていただく場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1につき ¥8,800 / 税込 ¥9,680
沖縄地方数量1につき ¥14,300 / 税込 ¥15,730
離島数量1につき ¥14,300 / 税込 ¥15,730

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする