ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの 試着用品/試着室
ストア・エキスプレスの フィッティングルーム
木製フィッティングルーム ドアタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72954106
品番
2315-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
お客様に、より安心してご利用いただける錠付きのドアタイプ。
高級感あるステン調レバー天井板は付いていません。
色(柄)
ホワイト
仕様
鏡・1点掛けフック付きドア錠付き(内カギ(外からはコインで開錠できます))、カーペット防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)
材質
木/強化コート紙貼り
厚さ(mm)
鏡5
質量(kg)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×90×210、ステージ:84.2×84×7
寸法(幅W×高さH)(cm)
鏡面50×135
間口(cm)
70
注意
※商品のお届けについてご注意ください。当該商品の配達は【車上渡し】となります。お届け先前面道路に車両規制がある場合はお届けできません。お届け時間のご指定、土日祝日の配達は承れません。個人名・個人宅への配達は不可です。サプライヤー企業より事前確認の連絡を入れさせていただく場合がございます。 ※ステージ部分の取り外しはできません。※お客様組立 ※+ドライバー必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,350
/
税込
¥
6,985
北海道地方
数量1につき
¥
10,160
/
税込
¥
11,176
沖縄地方
数量1につき
¥
16,510
/
税込
¥
18,161
離島
数量1につき
¥
16,510
/
税込
¥
18,161