木製フィッティングルーム 折れ戸タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 色(柄)エクリュ 注文コード72954133 品番2315-1375
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

引き戸の約1/3のスペースで開閉できる、折れ戸タイプのフィッティングルーム。
通路に面して設置しても邪魔になりにくい、省スペース設計です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)87×91.5×210 質量(kg)62 材質木/強化コート紙貼り 仕様鏡・15W相当LED・1点掛けフック付きドア錠付き(内カギ(外からはコインで開錠可能))、カーペット防炎・抗菌加工(防災ラベル付き) 厚さ(mm)鏡5 寸法(幅W×高さH)(cm)間口:67×184、鏡面:50×120 色(柄)エクリュ
注意
※商品のお届けについてご注意ください。当該商品の配達は【車上渡し】となります。お届け先前面道路に車両規制がある場合はお届けできません。
※お届け時間のご指定、土日祝日の配達は承れません。
※個人名・個人宅への配達は不可です。サプライヤー企業より事前確認の連絡を入れさせていただく場合がございます。
※お客様組立 ※+ドライバー必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,100 / 税込 ¥7,810
北海道地方数量1につき ¥11,360 / 税込 ¥12,496
沖縄地方数量1につき ¥18,460 / 税込 ¥20,306
離島数量1につき ¥18,460 / 税込 ¥20,306

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする