ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの 試着用品/試着室
ストア・エキスプレスの フィッティングルーム
木製フィッティングルーム 折れ戸タイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72954158
品番
2315-1391
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
引き戸の約1/3のスペースで開閉できる、折れ戸タイプのフィッティングルーム。
通路に面して設置しても邪魔になりにくい、省スペース設計です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
87×91.5×210
質量(kg)
62
材質
木/強化コート紙貼り
仕様
鏡・15W相当LED・1点掛けフック付きドア錠付き(内カギ(外からはコインで開錠可能))、カーペット防炎・抗菌加工(防災ラベル付き)
厚さ(mm)
鏡5
寸法(幅W×高さH)(cm)
間口:67×184、鏡面:50×120
色(柄)
ラスティック柄
注意
※商品のお届けについてご注意ください。当該商品の配達は【車上渡し】となります。お届け先前面道路に車両規制がある場合はお届けできません。
※お届け時間のご指定、土日祝日の配達は承れません。
※個人名・個人宅への配達は不可です。サプライヤー企業より事前確認の連絡を入れさせていただく場合がございます。
※お客様組立 ※+ドライバー必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,400
/
税込
¥
8,140
北海道地方
数量1につき
¥
11,840
/
税込
¥
13,024
沖縄地方
数量1につき
¥
19,240
/
税込
¥
21,164
離島
数量1につき
¥
19,240
/
税込
¥
21,164