曜日別特売
AC2096HB AC2096HB エアークラフト AC半袖ブルゾン(ハイバックファン仕様) バートル 72954370

AC2096HB エアークラフト AC半袖ブルゾン(ハイバックファン仕様)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
色アッシュグレー
内容量1枚注文コード72954370品番AC2096HB
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

ワークギアの装着への順応性をもたらすハイバックファン取付設計モデル(HBシリーズ)の半袖ブルゾン。軽量・撥水性に加え、アルミコーティング加工による遮熱性(-8℃)とUVカット(UPF50+)を備えたマイクロソフトシェル素材を採用。背ヨークに保冷剤を収納できる通気エアダクトポケット、着脱可能なヘルメット収納フードを装備。フックハンガー取付ベルト&背ランヤードホールでフルハーネスに完全対応。バッテリー収納ポケット(右・ファスナー止め、コードホール付)を備え、男女兼用(ユニセックス)で着用可能。

用途
AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いください
色
アッシュグレー
サイズ
M
着丈(cm)
66
バスト(cm)
114
裄丈(cm)
49
セット内容
セット品
混率(%)
ポリエステル100%
グリーンマーク
認定
注意
※ファン・バッテリー(エアークラフトデバイス)は別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72954431
2026-09-14
用途: 穴掘り中
真和創建株式会社 様(建設業・工事業)

とても涼しく、やっぱりバートルのデザインもよくとても気に入っています
来年もリピートしたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする