曜日別特売
AC2106 AC2106 エアークラフト AC半袖ブルゾン(ハイバックファン仕様) バートル 72954458

AC2106 エアークラフト AC半袖ブルゾン(ハイバックファン仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
色ネイビー
内容量1枚注文コード72954458品番AC2106
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

フルハーネス・安全ベスト・ショルダーなど各種ワークギア装着時にファンとの接触を軽減する、多機能ポケットを配備したハイバックファン取付設計モデルの半袖ブルゾン。今期最高クラスの遮熱効果(-15℃)を実現したアルミコーティング加工と、軽量・冷感性を備えたマイクロナイロンシェル素材を採用。UVカット(UPF50+)・撥水加工付き。背ヨークに保冷剤を収納できる通気エアダクトポケット、着脱可能なヘルメット収納フードを装備。アームハイバックファン、フックハンガー、背ランヤードホールでフルハーネスに完全対応。半袖ならではの脇・袖口に抜ける涼しさが特長。バッテリー収納ポケット(右・ファスナー止め、コードホール付)、胸・袖ペンポケットを備え、男女兼用(ユニセックス)で着用可能。

用途
AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いください
色
ネイビー
サイズ
L
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
68
バスト(cm)
118
袖丈
27
グリーンマーク
認定
注意
※ファン・バッテリー(エアークラフトデバイス)は別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする