ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの 姿見・卓上ミラー
ステンレス両面ミラー(鏡厚5mm)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72954465
品番
5899-183
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
売場の中央でも使用できる両面ミラーです。
仕様
アジャスター付き
材質
ステンレス
質量(kg)
15
ボルト径
W3/8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×45×160
寸法(幅W×高さH)(cm)
30×151
注意
※キャスターの取り付けはできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,365
/
税込
¥
2,602
北海道地方
数量1につき
¥
3,870
/
税込
¥
4,257
沖縄地方
数量1につき
¥
6,020
/
税込
¥
6,622
離島
数量1につき
¥
6,020
/
税込
¥
6,622