ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗運営用品
ストア・エキスプレスの 観葉植物
ストア・エキスプレスの 造花・フェイクグリーン
立ち木(人工樹木)フェイクグリーン
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72954483
品番
8724-4300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
エントランスや広い店舗空間にぴったり天然幹を使用したリアルな立ち木を、お手頃価格で。
用途
室内用
材質
葉:ポリエステル、幹:天然木、鉢:プラスチック
質量(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約80×80×180
直径×高さ(cm)
(鉢)24×20.8
注意
※幹に天然素材を使用しているので、写真と形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650