ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗運営用品
ストア・エキスプレスの 観葉植物
ストア・エキスプレスの 造花・フェイクグリーン
立ち木(人工樹木)フェイクグリーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72954508
品番
8724-462
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
エントランスや広い店舗空間にぴったり天然幹を使用したリアルな立ち木を、お手頃価格で。
用途
室内用
材質
葉:ポリエステル、幹:天然木、鉢:プラスチック
質量(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約80×80×180
直径×高さ(cm)
(鉢)24×20.8
注意
※幹に天然素材を使用しているので、写真と形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
570
/
税込
¥
627
北海道地方
数量1につき
¥
980
/
税込
¥
1,078
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650