デラックスパームツリー(人工樹木)フェイクグリーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72954535 品番8724-4729
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

エントランスや広い店舗空間にぴったり天然幹を使用したリアルな立ち木を、お手頃価格で。

用途室内用 材質葉・幹:ポリエステル、鉢:プラスチック 質量(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×180 直径×高さ(cm)(鉢)24×20.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする