バンブー(人工樹木)フェイクグリーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72954569 品番8724-4709
販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
用途室内用 材質葉・幹:ポリエステル、鉢:プラスチック 質量(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×70×180 直径×高さ(cm)(鉢)24×20.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする