ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗運営用品
ストア・エキスプレスの 観葉植物
ストア・エキスプレスの 造花・フェイクグリーン
人工樹木 フェイクグリーン アレカヤシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72954587
品番
8724-4706
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
用途
室内用
材質
葉・幹:ポリエステル、鉢:プラスチック
質量(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
100×100×180
直径×高さ(cm)
(鉢)24×20.8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650