曜日別特売
AC7146 AC7146AC半袖ブルゾン バートル 72954817

AC7146AC半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
色ネイビー
内容量1枚注文コード72954817品番AC7146
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

ミニマルなルックスとワークスペックの機能性を兼ね備えたスポーティなファン装着プロダクトサイドバックとハイバックの2型を展開 軽量撥水性、アルミC加工による遮熱性(-8℃)を備えたソフトシェル素材 背面に干渉しないサイドバックファン取付仕様

用途
AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いください
色
ネイビー
サイズ
L
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
68
バスト(cm)
118
袖丈
27
グリーンマーク
認定

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする