曜日別特売
7198-870 掃除用具入れ ストア・エキスプレス 72954937

7198-870 掃除用具入れ ストア・エキスプレス 72954937
7198-870 掃除用具入れ ストア・エキスプレス 72954937
7198-870 掃除用具入れ ストア・エキスプレス 72954937

掃除用具入れ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード72954937品番7198-870
販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

掃除用具入れはバックヤード備品として欠かせません。

付属品固定棚・ハンガーパイプ・壁掛けフック・バケツトレー×各1、雑巾掛け×3付き仕様固定棚・ハンガーパイプ・壁掛けフック・バケツトレー×各1雑巾掛け×3付き材質スチール/溶剤塗装質量(kg)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×51.5×179無し外寸(幅×奥行×高さ)(mm)455×515×1790
注意
※商品のお届けについてご注意ください。当該商品の配達は【車上渡し】となります。お届け先前面道路に車両規制がある場合はお届けできません。お届け時間のご指定、土日祝日の配達は承れません。個人名・個人宅への配達は不可です。サプライヤー企業より事前確認の連絡を入れさせていただく場合がございます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,080/税込2,288
北海道地方数量1につき3,550/税込3,905
沖縄地方数量1につき4,980/税込5,478
離島数量1につき4,980/税込5,478
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする