人口樹木 フェイクグリーン H180cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72954955 品番8724-4105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高輝度蓄光式誘導標識。
消防認定品SSNシリーズ。
高輝度蓄光式誘導標識最上級認定基準のS50級を取得!
LED光源の場合、200lxでも20分後に300mcd平方メートルを超える超高性能製品です。
太陽光・蛍光灯・LEDなどの光を蓄えて発光する為、電気代・バッテリー代などランニングコストが不要!
電気を使用しない為、メンテナンス費用は一切かかりません。
めくって貼るだけのステッカータイプ!
誰でも簡単に貼り付けることができます。
認定番号:HP-048号

種別フィカス 材質葉:ポリエステル・スチール、幹:木製、鉢:ポリプロピレン 室内仕様 寸法(cm)幅60×奥行60×高さ180cm、鉢:直径24×高さ20.8cm 製品質量(g)7700

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥570 / 税込 ¥627
北海道地方数量1につき ¥980 / 税込 ¥1,078
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする