人工樹木 フェイクグリーン ベンジャミングリーン H150cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72954964 品番8724-847
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手軽に空間に緑を!

用途室内用 材質葉:ポリエステル、幹:天然木、鉢:プラスチック 質量(kg)4.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約70×60×150 直径×高さ(cm)(鉢)12×14
注意
※幹に天然素材を使用しているので、写真と形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする