ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗運営用品
ストア・エキスプレスの 観葉植物
ストア・エキスプレスの 造花・フェイクグリーン
人工樹木 フェイクグリーン ベンジャミングリーン H150cm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72954973
品番
8724-850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手軽に空間に緑を!
用途
室内用
材質
葉:ポリエステル、幹:天然木、鉢:プラスチック
質量(kg)
4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約70×60×150
直径×高さ(cm)
(鉢)12×14
注意
※幹に天然素材を使用しているので、写真と形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650