曜日別特売
AC1194 AC1194フーディベスト バートル 72955070

AC1194フーディベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
色シルバー
内容量1枚注文コード72955070品番AC1194
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

フルハーネスに対応した本格ワークスペックモデルながら、カジュアルなマウンテンパーカデザインはワークシーンからデイリーまで幅広いシーンをフォロー 風が全体に駆け巡るローバックファン取付設計モデル 遮熱効果(-8℃)に優れたアルミC加工と軽量、撥水性を備えたソフトシェル素材

用途
AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いください
色
シルバー
サイズ
L
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
69
バスト(cm)
118
グリーンマーク
認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする