3745-5800 フォールディング木製収納トロッコ W90cm ストア・エキスプレス 72955199

フォールディング木製収納トロッコ W90cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード72955199品番3745-5800
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

少ないパーツで組み立て簡単!
表面がメラミン仕上げなので汚れ・キズが付きにくい!

材質木/メラミン化粧板質量(kg)10.8耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.4×37.2×32内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×32.8×21.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき803/税込883
北海道地方数量1につき1,314/税込1,445
沖縄地方数量1につき2,044/税込2,248
離島数量1につき2,044/税込2,248
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする