ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの 什器用アクセサリー
ストア・エキスプレスの スタンド/仕切板/仕切ワイヤー
パーテーション シンプルスクリーン 半透明
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72955655
品番
7192-198
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
透過性のある半透明(フロスト仕上げ)のスクリーン。
光を通すので閉塞感なく空間を仕切り、視線を遮ります。
オフィスや多目的スペースの飛沫感染対策にオススメです。
材質
パネル:アクリル/フロスト仕上、フレーム:アルミ、脚部:スチール/粉体塗装
耐荷重(kg)
7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
81.6×40×161.6
パネル厚(mm)
25
注意
※フロストパネルは光の当たり具合や角度・距離などにより、透過性に差異が出るため、掲載写真と現物では見え方が異なる場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
614
/
税込
¥
675
北海道地方
数量1につき
¥
1,004
/
税込
¥
1,104
沖縄地方
数量1につき
¥
1,562
/
税込
¥
1,718
離島
数量1につき
¥
1,562
/
税込
¥
1,718