ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗運営用品
ストア・エキスプレスの ショッピングカート・かご・バッグ
ストア・エキスプレスの バスケットカート/収納
折りたたみ式スチール製台車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2台)
注文コード
72955795
品番
6998-357
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
商品・什器の移動に欠かせない台車を納得のプライスで!
材質
スチール、キャスター:エラストマー
質量(kg)
11
直径(Φcm)
10(キャスター)
耐荷重(kg)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
72.4×46.4×82.5(テーブル:13.5)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
864
/
税込
¥
950
北海道地方
数量1につき
¥
1,413
/
税込
¥
1,554
沖縄地方
数量1につき
¥
2,198
/
税込
¥
2,418
離島
数量1につき
¥
2,198
/
税込
¥
2,418