ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗運営用品
ストア・エキスプレスの ショッピングカート・かご・バッグ
ストア・エキスプレスの バスケットカート/収納
樹脂製連結ドーリー 静音タイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72955847
品番
7041-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
バックヤード・バックスペースに最適!
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.5
耐荷重(kg)
120
キャスター
自在キャスター/直径5cm(ストッパー無し×4個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41.6×27.5×8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650