スゴカッパ 胸付ズボン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 白白 注文コード72955876 品番R1A10BAL3
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

水産合羽業界における初の左サイドジッパー採用により 開閉機能で蒸れを逃す合羽を実現。 一般的な水産合羽の脱着が容易になりました。材質は塩化ビニールなので耐久性に優れます。

用途漁業、水産加工、畑仕事、現場作業 材質塩化ビニール 白白 サイズ3L 股下(cm)78 寸法(cm)脇下:118 腰廻り(cm)125 股上(cm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする