スチール脚バックデザインハイチェア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72955953 品番 29670-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

背裏面にアルミヘアラインの化粧材を使用した、スタイリッシュな雰囲気の商品です。

グリーン 座面高さ(mm)700 本体質量(kg)6.1 材質張地:塩化ビニル(裏地メリヤス)、背裏:メタル化粧板、脚部:スチール/粉体焼付塗装 質量(kg)6.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×51×98 座面高(cm)70 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×41
注意
※商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
北海道地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
沖縄地方数量1につき ¥3,480 / 税込 ¥3,828
離島数量1につき ¥3,480 / 税込 ¥3,828

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする