床養生用ブルーロール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72955989 品番239012 0005
参考基準価格(税別)¥1,327 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

対象物を傷つけません
ポリエチレン独特の柔軟性により、衝撃吸収に優れ、対象物を傷つけません。
また、軽るくて持ち運びが便利です。
リフォーム養生材としても使用できます。

用途床・廊下・階段・ベランダの養生に 幅(mm)1000 材質(本体)ポリエチレン 長さ(m)5 シート厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※可燃物ですので、火気のそばに置かないでください。
※塗装面またはシートの上に水分がある場合は、拭き取って使用してください。
※耐熱70℃以下で使用してください。
※保管は直射日光をさせてください
※床養生・引っ越し作業・梱包以外には使用しないでください。
※ラッカーシンナーなど、一部溶剤系の塗料には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする