ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの マスカー/養生シート・養生ボード
ハンディ・クラウンの 養生シート/カバー
ハンディ・クラウンの 養生カバー
不織布カーカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
72956025
品番
249220 6800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ヒモにはキュッと絞れるアジャスト付きの不織布カーカバー!直射日光に強いからボディ変色しにくい!
不織布なのでやわらかく、ボディを優しくカバー出来ます。
用途
建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどに
色
青
材質(シート)
ポリプロピレン
材質(ゴム)
合成ゴム、化繊
適合車種
普通車用(170×440×150cm以内)
RoHS指令(10物質対応)
対応