ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 椅子
ストア・エキスプレスの 折りたたみ椅子
折りたたみサークルチェア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72956303
品番
6918-603
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
使い勝手の良さに、強度をプラスしました。
色
ブラック
材質
座:ポリエチレン、フレーム:スチール/粉体塗装
質量(kg)
1.9
タイプ
折りたたみ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×30×46.2
座面径(Φmm)
300
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。