ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 椅子
ストア・エキスプレスの 折りたたみ椅子
折りたたみサークルチェア
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6台)
注文コード
72956319
品番
6918-613
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
使い勝手の良さに、強度をプラスしました。
色
ブラック
材質
座:ポリエチレン、フレーム:スチール/粉体塗装
質量(kg)
1.9
タイプ
折りたたみ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×30×46.2
座面径(Φmm)
300
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650