AD7144W99 高気密SBダウンライト コイズミ照明 72956488

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高気密SBダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72956488 品番AD7144W99
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

調光範囲・調色範囲・光色切替
Fit調色別売専用調光器:調光範囲(約3〜100%)・調色範囲(2700K〜5000K)
別売適合調光器:調光範囲(約1〜100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)

機能壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません
※調光調色、調光には別売調光器が必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする