ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの 試着用品/試着室
ストア・エキスプレスの フィッティングルーム
フィッティングルーム用カーテンレールタイプ
(1件のレビュー)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グレー
注文コード
72956599
品番
2309-113
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
お店の雰囲気に合わせてカラーが選べます。
グレーやベージュが人気です。
色
グレー
幅(cm)
150
高さ(cm)
170
仕様
防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)
材質
ポリエステル100%(光沢あり)
注意
※61-138-4、61-752-55、61-654-72、61-427-34・35にご利用いただけます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650