フィッティングルーム用カーテンレールタイプ

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ベージュ 注文コード72956608 品番2314-86
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

お店の雰囲気に合わせてカラーが選べます。
グレーやベージュが人気です。

ベージュ 幅(cm)150 高さ(cm)190 仕様防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き) 材質ポリエステル100%(光沢あり)
注意
※61-138-4、61-752-55、61-654-72、61-427-34・35にご利用いただけます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72956583
2023-06-17
用途:
防炎マークの入った生地が必要(展示会)
製造業

厚手です。簡単に突っ張り棒に下げることができました。展示会は防炎生地が必要で、急に必要になりたすかりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする