フォールディング木棚収納トロッコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72956644 品番3745-15109
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

W60cmはW120cm幅の什器に2台並べることができます。

材質木/強化コート紙貼り 質量(kg)8 耐荷重(kg)20 キャスター前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.4×37×32 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80.4×33×22
注意
※プラスドライバー必要。
※フタ用の棚は、D40cmタイプをお求めください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする