ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの 木製什器
フォールディング木棚収納トロッコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72956705
品番
3745-3609
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
W60cmはW120cm幅の什器に2台並べることができます。
材質
木/強化コート紙貼り
質量(kg)
8
耐荷重(kg)
20
キャスター
前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
86.4×37×32
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80.4×33×22
注意
※プラスドライバー必要。
※フタ用の棚は、D40cmタイプをお求めください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650