無線式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Bluetooth)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72956757 品番 FK-6530BT(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

1 次元バーコード / 2 次元 QR コード 読取
Bluetooth5.0 見通し 80m までの通信距離
充電&Bluetooth 通信クレードル(USB 接続)標準同梱
バイブレーション機能搭載
ホワイトは抗菌仕様
メモリー機能搭載、JAN コードなら最大約 30,000 件のバーコード蓄積が可能
スマホタブレットなどの液晶読取に対応

対応コード
【1D】All UPC/EAN/JAN、 EAN128 Code、 Code 39、 Code 39 Full ASCII、 Code 128、 CODABAR/NW7、 Interleave 2 of 5、Code 32、 Italian Phamacy 、 MSI/PLESSEY、 Code 93、 Code 11、 GS1 DataBar
【2D】PDF417、 Micro PDF417、 DataMatrix、 QR Code、 Micro QR Code、 Maxi Code、 Aztec
商品タイプワイヤレス インターフェーススキャナー本体:Bluetooth V5.0、通信/充電クレードル:USB(HID/COM) 読取方式CMOSエリアセンサ648(H)x488(V)ピクセル 電源スキャナー本体:バッテリー内蔵、 通信/充電クレードル:ACアダプター(付属) 質量(g)190(スキャナー本体のみ) ブラック 分解能(mm)4mil(Code39)、6.7mil(QRCode) 耐衝撃性1.5mからコンクリート面に自然落下し正常動作 幅(mm)本体:66.4、通信充電クレードル:100 長さ(mm)本体:82.5、通信充電クレードル:120 高さ(mm)本体:161.3、通信充電クレードル:77 ケーブル長(m)通信/充電クレードル用:約1.5(付属) 仕様PCS値:30%、対外乱光:最大100000Luxまで 材質ABSプラスティック 光源エイミング610nm(赤色LED)+エリアマーカ6000-6500k(白色LED) 速度スキャン:60fps 消費電流(mA)読取り時:350、スタンバイ時:<100 バッテリーリチウムイオン充電池(フル充電時 約50000スキャン ※バッテリー劣化状況に依存します。) メモリー4MB(データ蓄積約30000件@JANコード) バッテリー電圧(V)3.7 EMC規格CE、 FC 動作湿度(%)10〜95 バッテリー容量(mAh)2600 保管温度範囲(℃)-20〜70 RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)見通し約80(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります) 入力電源(V)DC3.3±5% 動作温度範囲(℃)0〜40 読取深度(mm)CODE 39:4mil 35-60、5mil 25-70、40mil 80-350、UPC 100%:13mil 55ー170、Data Matrix:20mil 15ー190、QR Code:20mil 25ー180 保存湿度(%RH)10〜85(※結露なきこと)
注意
※急速充電器のご使用は、本製品に故障等の影響を与える可能性があるためお控え下さい。それによる不具合に関しては、保証の対象外となります。また、スキャナー本体に付属の充電用ケーブル(Mini USB ⇔ USB Type-A)を直接挿入してのご利用は、コネクタ等の破損の可能性が高いため推奨しておりません。その場合の故障は保証対象外となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:508

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする