※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

APBS733-35 充電式ポータブルバンドソーブレード ダブルタイプ 谷口工業 72959647 APBS733-35 充電式ポータブルバンドソーブレード ダブルタイプ 谷口工業 72959647

充電式ポータブルバンドソーブレード ダブルタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3本) 注文コード 72959647 品番 APBS733-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

驚異の耐久性を実現!
素材をゼロから見直し従来比2倍を超える長寿命を実現しました。(同社テスト比)
鋸刃の厚みを0.5mm→0.35mmと30%薄くし切削抵抗を大幅に少なくしました。
振動が少なく切削性のアップとバッテリーにも優しくなっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする