フィルフィット ワンタッチペーパーホルダー 棚付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72959690 品番-
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

「我が家べんり化計画」片手でカット!ワンタッチペーパーホルダー。芯あり/芯なし両用。小物が置ける大きめの棚付き。ふたが紙を押さえる構造で片手でトイレットペーパーが簡単にカットできます。芯ありペーパーはもちろん付属の部品で芯なしペーパーにも対応できます。コストコなどの大容量トイレットペーパーもセットOK!(※商品のリニューアルなどにより、サイズが変更になった場合は使用できない場合があります。)

用途棚付きトイレットペーパーホルダー 材質本体・フタ・ワク・芯棒/ABS樹脂、カッター刃/ポリウレタン 幅(mm)235 ホワイト 高さ(mm)123 質量(g)290 奥行(mm)110 耐荷重(kg)1 適合サイズ【トイレットペーパーサイズ】芯ありペーパー/幅105〜120mm、直径13cmまで。芯なしペーパー/付属の芯棒を使用する事で幅120mmまで、直径13cmまで。 耐熱温度(℃)70
注意
※ネジで壁に固定してご利用頂くタイプです。目地の大きなタイルの壁にはご利用になれません。
※本製品は補助器具(手すり等)とは異なります。
※手をついたり、寄りかかるなど、無理な力は加えないでください。破損、故障の原因となる場合があります。
※1kg以上の物を置いたり、乗せたりしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする