- フィルフィット ウェットティッシュケース オカ 72959699 - フィルフィット ウェットティッシュケース オカ 72959699 - フィルフィット ウェットティッシュケース オカ 72959699

フィルフィット ウェットティッシュケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72959699 品番-
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

「我が家べんり化計画」壁や机の下にも取り付けられるウェットティッシュケース。マジックテープでテーブル下や壁に取り付け可能。邪魔にならず省スペース。スライド式で片手で出し入れ簡単!各社ウエットティッシュ対応。

用途ウェットティッシュケース 材質ケース/ポリスチレン、フタ/ポリエチレン 高さ(mm)62 縦(mm)122 横(mm)163 収納寸法(mm)〜100×140×40(目安収納枚数80枚程度の袋入りウェットティッシュ)
注意
※密閉容器ではありませんので、ウェットティッシュの蓋シールは除去せずご使用ください。
※軟質塩ビ製や特殊な抗菌加工などの施されているもの、砂壁、しっくい、壁紙、ビニールレザー及び塗装面や曲面にはご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする